ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
両ネジ給水管(FV用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65863306
品番
S4AK
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
寸法
25×130
材質
銅製クロームメッキ
全長(mm)
130
呼び径
25
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
32.5