ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
両ネジ給水管(FV用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65863376
品番
S4AK
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
寸法
25×165
材質
銅製クロームメッキ
全長(mm)
165
呼び径
25
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
32.5