WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 鉄 x 15mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65863475
品番
9711503271
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:15mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-2439
アズワン品番
65-7914-30