ステープラー ティラノサウルス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65863554 品番SR-4071
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


肉食恐竜の頭部をモチーフにしたステープラー。

仕様●本体サイズ:幅3.5×奥行6.5×高さ5cm●本体重量:89g●個装サイズ:幅6.8×奥行4.3×高さ6cm●個装重量:100g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ティラノサウルス●生産国:中国 アズワン品番65-8919-11 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする