ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
フレキサプライ管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65864207
品番
S4AS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
水栓に使用するフレキサプライ管です。
ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
寸法
13×350
材質
SUS304
全長(mm)
350
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
12.7
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※寒冷地では、ご使用できない場合があります。