大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65865164
品番
BE R0.35
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
HSS-CO
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
2
柄径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
刃径(mm)
0.7