商品本体画像

P-157AFE3 UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 65865445 P-157AFE3 UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 65865445

UVインクジェット塗装物置「ペインタ」

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)【全体】835、【床回り】750 間口(mm)【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5 【床・屋根・壁】ムーンホワイト 注文コード65865445 品番P-157AFE3
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は奥行・間口・色など144種類から選べます 他の種類を見る

基本スペックは人気商品「グランプレステージ ジャンプ」を踏襲しつつも、扉のデザインに住宅建材でも人気のサイディング調やウッドテイスト調を採用。周りの景観への馴染みやすさを意識しました。また本体色も温かみのある「ムーンホワイト」と重厚感のある「アイボリーブラック」の2色をご用意。あらゆる生活のシーンでお使い頂けます。

用途物置 仕様アンカー プレート4セット付 【床・屋根・壁】ムーンホワイト 高さ(mm)【全体】1900、【開口部】1760 奥行(mm)【全体】835、【床回り】750 間口(mm)【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5 内寸奥行(mm)640 高さ内寸(mm)1770 全面棚タイプ 耐荷重(N/m2)【屋根】1200、【床】4000 床面積(m2)1.12 ドアサイディングストーン(SDストーン) 有効内寸法・間口(mm)1454
注意
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中〜日中となり、平日夜間
※日曜
※祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.3m)でお届けします。 配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用
※保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内
※階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック6個必要(お客様でご用意下さい)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする