横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65866203 品番 SR31
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

横自在水栓の付け替え用パイプです。

寸法13×240 先端径(Φmm)17.5 材質黄銅製クロームメッキ パイプ長(mm)240 パイプ外径(Φmm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65866203
2023-10-13
用途:
縦型自在水栓の修理
建設業・工事業

今付いているノズルがちょっと短いので、丁度よいサイズなので交換しました。附属のナット、パッキンともしっかりしていて、ナットを締め付けると少しきつめですがしっかり固定出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする