大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
ブリッジリーマー BR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8
全長(mm)
170
注文コード
65866354
品番
BR 8.0
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び外径・全長
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
HSS-CO
刃数
5
全長(mm)
170
刃長(mm)
95
外径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
柄長さ(mm)
65.5
食付長さ(mm)
55
柄タイプ
MT1