横形自在用パイプ(ナット・パッキンなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65866368 品番 SR31N
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

横自在水栓の付け替え用パイプです。

寸法13×200 先端径(Φmm)17.5 材質黄銅製クロームメッキ パイプ長(mm)200 パイプ外径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする