ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
リブ付ゴムパッキン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65866928
品番
SV1
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
寸法d(Φmm)
12
寸法D(mm)
19
材質
EPDM
厚さ(mm)
2.5
寸法
13
使用温度範囲(℃)
80以下
内径(Φmm)
12
寸法t(mm)
2.5
最高使用温度(℃)
80
注意
※品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。