商品画像

- [冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル 雪印メグミルク 65866949 - [冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル 雪印メグミルク 65866949 - [冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル 雪印メグミルク 65866949

[冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(230mL×12本) 注文コード 65866949 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

広口の ゴクうまボトル で楽しむいちごミルク飲料です。瓶商品「雪印いちご」の味わいはそのままに広い飲み口の「ゴクうまボトル」で展開生乳を20%使用したまろやかな味わいのいちごミルクが値ごろ感ある価格で楽しめます。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする