商品画像

- [冷蔵]そのまま食べて美味しい豆腐 井村屋 65867159 - [冷蔵]そのまま食べて美味しい豆腐 井村屋 65867159

[冷蔵]そのまま食べて美味しい豆腐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300g×15個) 注文コード 65867159 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

北海道原料と製法にこだわり旨味風味を最大限に引き立たせたそのまま食べられるおいしい豆腐です。北海道産大豆100%オホーツク海のにがり塩を使用した安全安心な原料にこだわりました。また濃い豆乳(豆乳濃度12%以上)を絞って製造する事で濃厚で大豆の甘味と風味を引き立てた豆腐に仕上げています。にがり以外に食品添加物を使用しておらず大豆本来の旨みが引き立たせているため何もかけずに美味しく召し上がっていただけます。

用途【賞味期限:発送時点で25日以上】保存は冷蔵庫をご使用いただき開封後は早めにお召しあがりください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする