ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ノンアスベストパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65867253
品番
SV1SN
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
寸法d(Φmm)
12
寸法D(mm)
18
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
1.5
寸法
13
使用温度範囲(℃)
80以下
内径(Φmm)
12
寸法t(mm)
1.5
最高使用温度(℃)
80
注意
※品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。