ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ノンアスベストパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65867278
品番
SV1SN
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
寸法d(Φmm)
21
寸法D(mm)
30
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
寸法
25
使用温度範囲(℃)
80以下
内径(Φmm)
21
寸法t(mm)
2
最高使用温度(℃)
80
注意
※品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。