商品画像

- [冷蔵]ひとくちチーズデザート マスカット 六甲バター 65867281 - [冷蔵]ひとくちチーズデザート マスカット 六甲バター 65867281

[冷蔵]ひとくちチーズデザート マスカット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(40g×10個) 注文コード65867281 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

ひとくちでWの幸せを味わえます。クリームチーズ生地からシャインマスカットソースがあふれ出す新感覚のチーズボール。

用途要冷蔵(0℃〜10℃)で保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする