ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
防食用ノンアスベストパッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65867287
品番
SV1SNB
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
寸法d(Φmm)
12
寸法D(mm)
18
材質
ノンアスベスト#6500
厚さ(mm)
1.5
寸法
13
内径(Φmm)
12
寸法t(mm)
1.5
注意
※強酸、強アルカリ、各種溶剤等は使用不可。
※パッキンの特性上、緻密性に欠けるため浸透漏洩を起こしやすい材質です。
※施工前に水を含浸させ使用してください。