商品画像

- [冷蔵]八海山 麹だけでつくったすっきりあまさけ 八海醸造 65867326 - [冷蔵]八海山 麹だけでつくったすっきりあまさけ 八海醸造 65867326 - [冷蔵]八海山 麹だけでつくったすっきりあまさけ 八海醸造 65867326 - [冷蔵]八海山 麹だけでつくったすっきりあまさけ 八海醸造 65867326

[冷蔵]八海山 麹だけでつくったすっきりあまさけ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(118g×20本) 注文コード 65867326 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598

「麹だけでつくったあまさけ」のストレートでの飲みやすさを追求しました。糖質が30%カットされ甘さひかえめでよりすっきりとした味わいを実現。原料製法は自社従来品と変わらず砂糖を一切使用しない麹のでんぷんを糖化した造りです。酒造りの技術を活かしいた高精白の米から造る麹は雑味のない良質な味わいを引き出します。夏はきりりと冷やして冬はホットでもお楽しみいただけます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】温める場合は他の容器に移し替えてください。鍋で温める場合は弱火で沸騰する直前に火を止めてください。長時間の加熱や再加熱は風味を損ねますのでおすすめできません。保存料を使用しておりませんので開栓後は早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵(10℃以下で保存してください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする