ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
高強度ノンアスベストパッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65867348
品番
SV1SNK
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
高い締付トルクで施工する箇所で使用。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、暖房用等でご使用頂けます。
寸法d(Φmm)
15
寸法D(mm)
24
材質
ノンアスベストVBD629ET
厚さ(mm)
2
寸法
20
使用温度範囲(℃)
100以下
内径(Φmm)
15
寸法t(mm)
2
許容面圧(MPa)
(締付)29.4
最高使用温度(℃)
100
圧力範囲(MPa)
2
注意
※パッキンの特性上緻密性に欠けるため浸透漏洩えを起こしやすい材質です。
※施工前に水を含浸させ使用してください。