ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ゴムパッキン(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65867393
品番
SV1W
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
黒水対策用。
(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温〜100℃。
(実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
寸法d(Φmm)
12
寸法D(mm)
18
材質
EPDM
厚さ(mm)
2
寸法
13
内径(Φmm)
12
寸法t(mm)
2
注意
※油系流体は使用できません。