商品画像

- [冷蔵]チーズデザート6P神戸産シャルドネ 六甲バター 65867475 - [冷蔵]チーズデザート6P神戸産シャルドネ 六甲バター 65867475

[冷蔵]チーズデザート6P神戸産シャルドネ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(90g×24個) 注文コード65867475 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,502
販売価格(税別)
8,798
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

神戸産シャルドネ種ぶどうを8.3%以上(ブドウ分中)配合。濃厚なクリームチーズの風味に神戸産シャルドネぶどうの爽やかで上品な風味がマッチした秋を感じるチーズデザートです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(0℃〜10℃)で保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする