商品画像

- オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ストロベリー風味 OIKOS 65868261 - オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ストロベリー風味 OIKOS 65868261 - オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ストロベリー風味 OIKOS 65868261 - オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ストロベリー風味 OIKOS 65868261 - オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ストロベリー風味 OIKOS 65868261

オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ストロベリー風味

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(240mL×6本) 注文コード 65868261 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。 2.タンパク質のgだけでなく質にこだわり効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。 3.脂肪ゼロ砂糖不使用 脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準) 4.ほんのり甘いイチゴが香る味わい。

用途よく振ってからお召し上がりください。温めるまたは凍らせる場合は別容器に移してください。常温を超えない温度で保存。開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお飲みください。
注意
※常温を超えない温度で保存

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする