大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
ハンドリーマー HR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
13.04
全長(mm)
165
注文コード
65868427
品番
HR 13.04
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び外径・全長
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
165
刃長(mm)
85
外径(Φmm)
13.04
表面処理
ノンコート
柄長さ(mm)
62
食付長さ(mm)
17