ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗濯機用品
ミヤコの 排水部材
洗濯機パン用エルボセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
65868678
品番
Z44P-ES
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
仕様
M44PTS・M44PES・MB44PTK・MB44PEK用
材質
インシュロックタイ:ナイロン66
色
ホワイト
材質(本体)
TPE
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
32
注意
※他の排水トラップには使用できませんのでご注意ください。