ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(M)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65868997 品番MUTN25SBWM
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ

セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書 材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR 質量(g)600 消費電力(W)約10 電源USB 5V2.0A以上 温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。 モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑) ケーブル長(mm)200 適合サイズ(cm)27〜28 連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。) 寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。別途ご用意ください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※バッテリーは左右で1個ずつ用意してください。
※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1〜2cmほどサイズ表と差が出る場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応はお受けすることが出来ません。予めご了承ください。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする