お手軽クリップソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65869006 品番OFF-CSL001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クリップとライトが一体型のソーラーセンサーライトです。クリップで取り付けるだけで設置が可能です。

全長(mm)70×110×60 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ 電源タイプソーラー充電式 バッテリー容量(mAh)800
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする