アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの バスブラシ
伸縮バスロング ソフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65869198
品番
BSD06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
柄:アルミニウム、ポリプロピレン、台:ABS樹脂、ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン、ポリウレタン、ナイロン不織布、角度調整ボタン:ポリアセタール