※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード65869451
品番7224121898
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。
・Osmo Action バイク シートレール マウント
サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約47.0 g
・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント
サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約30.0 g
・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット
サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約15.0 g
・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット
サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約18.2 g
・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ
サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約137.9 g
・Osmo 止めねじ
サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約20.7 g
・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター
サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約21.6 g
・ネジロックレンチ
サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約7.4 g