●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。 ●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。 ●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。 ●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。 ●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。 ●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
丈夫で打ちやすく、台座も割れにくい、以前 別のシート抑えを買ったが、直ぐ割れて、うちこみ部も細くすぐに曲ってしまった、これは5セット目のリピート注文です、ステンレス製なのでいいです。
打ちやすい釘ですが、濡れるとすぐに錆びます。少しでも硬い物に当たってそのまま打ち込むと以外とすぐに曲がります。もう少し長くて硬い材質になると良いと思いました。
台風前に届き、除草シートに使用しました。これなら丈夫そうなので安心です。