防草シート補修セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65869545 品番252348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1m角の防草シートと、設置用ピンのセット。防草シートの部分的な補修や入り組んだ場所へ敷き詰める際に便利。

材質
シート:オレフィン系樹脂
ピン:POM
パット:ポリエチレン
幅(m)1 長さ(m)1 用途防草シートのちょっとした穴や破損個所を修復するピンとシートのセットです。 トラスコ品番819-4887 セット内容高密度防草シート(黒)1×1m、ハンマーピン4本 使用目的穴や破損個所を修復 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする