414630 網目で防ぐ防虫ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869624 414630 網目で防ぐ防虫ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869624 414630 網目で防ぐ防虫ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869624 414630 網目で防ぐ防虫ネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 65869624

網目で防ぐ防虫ネット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65869624 品番414630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。

幅(m)2.1 長さ(m)20 材質ポリエチレン 目合い(mm)1 透光率(%)約90 用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。 トラスコ品番819-4907 寸法(m)2.1×20 開口率(%)71 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
注意
※火の近くで使用しないでください。
※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172165
2016-01-15
用途:
ミミズ防虫網
その他業種

目が細かくて防虫に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする