イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の シート
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 不織布
ダイオ不織布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65869633
品番
417532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
幅(m)
1.2
長さ(m)
20
色
白
材質
ポリプロピレン
用途
露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。
トラスコ品番
819-4874
使用目的
べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培
透光率(%)
約90
注意
※設置直後は製品製造の都合上、通水性が悪くなりますが、後に馴染み通水するようになります。
※よく内部を観察し、必要に応じ灌水など適切な処理をしてください。
※個人宅への配送は出来ません。