仕様
【Flash ROM】32MB(ファームウェア:2組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)
【RAM】256MB
【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに32ID, PPPoE over タグVLAN
【PPPoEセッション数】40
【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ISDN(BRI), 高速デジタル専用線(64kbit/s, 128kbit/s), ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)
【IPv6接続形式】ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
【経路エントリー数】最大10,000
【OSPFネイバー数とその経路】30ネイバーの時:経路数8,000
【BGP4経路数】最大10,000
【データ圧縮】IPComp, CCP(Stac LZS), VJC
【スループット】最大2.0Gbit/s
【IPsecスループット】最大1.5Gbit/s
【L2TPv3スループット】未計測
【L2TPv3/IPsecスループット】未計測
【VPN対地数(PPTP)】4
【VPN対地数(IPsec)】100
【VPN対地数(L2TP/IPsec)】100
【VPN対地数(L2TPv3)】9
【VPN対地数(最大設定可能数)】100
【NATセッション数】65534
【動的フィルターセッション数】65534
【IP keepalive対地数】100
【管理プロトコル】SNMP(v1, v2c, v3)
【LAN管理】L2MSマスター, L2MSスレーブ, VLAN一括設定, スナップショット機能, LANケーブル二重化, LANマップ, 一覧マップ
【プログラム管理】コンフィグ多重(履歴機能), DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD, USBメモリ)からのリビジョンアップ, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動
【ログ記憶容量】最大10,000行
【SIP同時接続数】8(データコネクト)
【GUIの推奨ブラウザー】・Windows: Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla FireFox ・MAC: Safari 7.0 以降 ・iOS: Safari 7.0 以降
機能
【内蔵L2スイッチ機能】ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング, リンクアグリゲーション
【閉域網サービス用機能】タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)
【VPN機能】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル, XAUTH)+AES128/256, 3DES, DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード, アグレッシブモード), PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能), L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec, IPIPトンネル, マルチポイントトンネル機能
【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT, IPマスカレード, 静的NAT, 静的IPマスカレード, DMZホスト機能, PPTPパススルー(複数セッション), IPsecパススルー(1セッション), FTP対応, traceroute対応, ping対応, SIP-NAT対応, IPマスカレード変換セッション数制限機能, ポートセービングIPマスカレード
【QoS機能(制御方式)】優先制御, 帯域制御(Dynamic Traffic Control), CBQ(i), WFQ(i), Dynamic Class Control, VPN QoS, 帯域検出機能, 負荷通知機能
【QoS機能(分類方式)】IPアドレス, プロトコル, ポート番号, ToSフィールド
【QoS機能(網側QoS機能との連携)】ToS→CoS変換
【認証機能】RADIUS, PAP/CHAP, MS-CHAP/MS-CHAPv2, ISDN識別着信(i)
【セキュリティー機能】URLフィルタリング機能(内部データベース参照型), DHCP端末認証機能, Winnyフィルター(Winny Version2 対応), Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応), MACアドレスフィルタリング
【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス, ポート, プロトコル (Established, TCPフラグ有り), ソース/デスティネーション, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP, UDP), 応用アプリケーション(FTP, TFTP, DNS, WWW, SMTP, POP3, TELNET), 自由定義, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用, IPヘッダー, IPオプションヘッダー, ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能, 不正アクセス検知メール通知機能
【バックアップ機能】VRRP, フローティングスタティック, ネットワーク/PP/LAN/Tunnel等バックアップ機能によりVPN/イーサネット/ISDN(i)にバックアップ, バックアップメール通知
【統計管理機能】ダッシュボード機能(システム情報, リソース情報, インターフェース情報, トラフィック情報, プロバイダ接続状態, VPN接続状態, NATセッション数, ファストパス フロー数, 動的フィルター セッション数, 不正アクセス検知履歴, SYSLOG)
【ロギング機能】メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 外部メモリ(microSD, USBメモリ)への出力(暗号機能あり), 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能), リブートログ保存機能
【拡張機能】Luaスクリプト
プロトコル
【WANプロトコル】PPP, PPPoE, MP(i)
【ルーティング対象プロトコル】IP, IPv6
【IPルーティングプロトコル】RIP, RIP2, OSPF, BGP4(EBGP, IBGP)
【IPv6ルーティングプロトコル】RIPng, OSPFv3
ポート
【LANポート】3ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LAN1ポートは8ポートL2スイッチ
【WANポート】任意のLANポートを利用可能
【ISDN S/Tポート】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能)
【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45, 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
付属品電源コード, 電源コード抜け防止金具, 冊子(はじめにお読みください, 保証書), ゴム足, CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書, コマンドリファレンス, 設定例集, [ソフトウェア]RT-FileGuard, MD5SUM) (※17)
質量(kg)1.5(付属品含まず)
電源AC100〜240V(50/60Hz), 電源内蔵, 電源インレット(3極コネクター, C13タイプ), 電源スイッチ
設定方式コンソール, TELNETサーバー(多重), TELNETクライアント, SSHサーバー(多重), SSHクライアント, Web GUI(カスタムGUI対応), 外部メモリ(microSD, USBメモリ)経由での設定, TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード, ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※14), データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42×239(ケーブル、端子類含まず)
その他の機能DHCPサーバー, DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, DNSリカーシブサーバー, DNSサーバー選択機能, CIDR, PROXY ARP, SNTPサーバー, NTPクライアント, LANセカンダリアドレス設定, BOD(MP, BACP)(i), フィルター型ルーティング, LOOPBACK/NULLインターフェース, リモートアクセスサーバー(i), パケット転送フィルター, マルチホーミング, スケジューリング機能, コールバック(無課金独自方式, Windows標準方式)(i) (※14), 生存通知機能, ネットボランチDNSサービス対応 (※16), UPnP対応, Wake on LAN対応
最大消費電力(W)14.5
動作環境周囲温度0〜45℃, 周囲湿度15〜80%(結露しないこと)
表示灯前面:28(POWER, ALARM, STATUS, LAN[LINK×10, SPEED×10], ISDN[L1/B1, B2], microSD, USB, DOWNLOAD), 背面:0(-)
スロット【microSD】1スロット(SDHC対応)
発熱量(KJ/h)52.2
省エネ機能EEE(Energy Efficient Ethernet), 未使用LANポートのシャットダウン, microSDスロット/USBポート停止
USBポート1ポート(USB 2.0 Type-A, 給電電流:最大500mA, USBメモリ/USBデータ通信端末に対応) (※2)
IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1
最大消費電流(A)0.28