C-11 特製ブロック槌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65870394 品番170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 口径(mm)21角 仕様ベタ付 刃幅(mm)40 寸法(mm)40 頭の全長(mm)125
注意
※超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65870394 170 70297587 170 C-11 特製ブロック槌 三木技研 C-11 特製ブロック槌 三木技研 1丁 15,980
欠品中
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする