三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
C-11 特製ブロック槌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65870403
品番
171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,846
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
トンカチ
全長(mm)
330
主な用途
石工作業
口径(mm)
24角
仕様
ベタ付
刃幅(mm)
60
寸法(mm)
60
頭の全長(mm)
135
注意
※超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。