叩きビシャン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65870918 品番 304
参考基準価格(税別)¥26,340 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。

種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)180 チップ寸法(mm)3×12×40、6×6×4刃 仕様柄なし 質量(g)1000 寸法(mm)40
注意
※超硬合金付叩きビシャンは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付叩きビシャンは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※叩きビシャンは石材専用です。石材の面荒し、角揃え、面取り用の工具ですので、大割り切断等には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする