三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
コヤスケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
仕様
刃なし、柄なし
注文コード
65870936
品番
310
参考基準価格(税別)
¥20,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
全長(mm)
125
チップ寸法(mm)
8×11×40
仕様
刃なし、柄なし
質量(g)
850
寸法(mm)
40
注意
※超硬合金付コヤスケは耐摩耗性に優れ、永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGC(グリーンカーボン)を使用し、水をつけずに自然冷却して下さい。
※コヤスケは石材専用です。石材周囲の角揃え(コバ取り)の工具ですので大割り切断等には使用しないで下さい。