特製カワラヤ槌

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 口径(mm)18 頭の全長(mm)150 注文コード65871137 品番112
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は口径・頭の全長・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。

種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業 口径(mm)18 仕様1ヶ付、角柄 寸法(mm)18 頭の全長(mm)150
注意
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※屋根瓦,スレ-ト以外には使用しないで下さい。
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65871112
2022-12-27
用途:
石を細かく割ることに使っています。
テーチス 様 (卸売・小売業)

小さい石をさらに細かく整形するのに利用しています。超硬を使っているため鋭く切れるようです。大変役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする