三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
特製スレート槌
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65871164
品番
127
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類
トンカチ
全長(mm)
330
主な用途
石工作業
口径(mm)
18
仕様
ベタ付、丸柄
寸法(mm)
18
頭の全長(mm)
135
注意
※超硬合金付スレート槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※屋根瓦,スレ-ト以外には使用しないで下さい。超硬合金付スレート槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。