三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の トンカチ
鋸目立用アサリ槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65871322
品番
325
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
のこぎりのアサリ出しに使用します。
種類
トンカチ
主な用途
石工作業
仕様
柄付/尺3穴引
寸法
大大
全長(mm)
125
質量(g)
240
刃幅(mm)
15
刃厚(mm)
2.8〜3.0