タイルタガネ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65871426 品番 582
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。

種類トンカチ 全長(mm)90 主な用途石工作業 刃幅(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65871426
2021-11-28
用途:
折れネジの除去作業

永久接着型のネジロック材の不適切な使用、ステンレスや異種金属間の齧り付きなどにより、M6やM8サイズで折れネジが発生した際、オートポンチとドリルで中心に穴を開けて徐々にドリル径を大きくしていき、最後に雌ネジ部分に残った雄ネジの残骸を内側に叩き折って取り出す際に、この細いタガネが大変役に立ちます。

最初の先導穴を垂直に開け損なった為にドリルを広げる工程が出来なかったM6の折れネジでも、雌ネジを傷付けずに折り取ることが出来ました。

対象商品:
65871435
2017-09-12
用途:
お風呂の壁タイルの修理に使用
菊地タイル 様

細かいところの剥がしに最適です。タイルは直ぐに割れてしまう為に小さなタガネが有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする