スレートカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65871532 品番S-1200B
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。
切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。

全長(mm)195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65871523
2019-02-14
用途:
屋根スレートの切断時
建設業・工事業

屋根スレート厚み5.2mmを切断時、スレート厚みの1/3を溝掘りしてから折り曲げると簡単に切断(分割)できる。 今回購入したカッターは、3回線引きすると、1/3(2mm)の溝掘りが出来た。良いカッター商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする