- 3合メカ式炊飯器 NEOVE 65871706 - 3合メカ式炊飯器 NEOVE 65871706 - 3合メカ式炊飯器 NEOVE 65871706 - 3合メカ式炊飯器 NEOVE 65871706 - 3合メカ式炊飯器 NEOVE 65871706

3合メカ式炊飯器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65871706 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすい開閉ボタン
簡単操作で自動保温
スピーディな炊き上がり―最短20分(1合)
内鍋はフッ素加工でお手入れラクラク

容量(L)0.54 付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード 材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)アルミニウム 消費電力(W)280 定格電圧(V)100(50/60Hz) 本体質量(kg)1.75 電源コード(m)1(差込式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×215×195 保温温度76℃〜81℃ 消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)約107、(1時間当たり保温時)約24 年間消費電力量(kWh/年)約50 保温方式上蓋ヒータ+側面ヒータ+底ヒーター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65871706 - 84000080 RRSAT30WT 炊飯器  ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE 炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE 1個 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65871706
2024-03-14
用途:
昼食用、車中泊用
製造業

車中泊用として購入しましたが普段使いでも問題なく使えて満足いく炊き上がりです。当たり前のことですが、水の加減だけはきっちりとしないとびちゃびちゃになりますのでご注意を。

対象商品:
65871706
2020-04-09
用途:
シンプルイズベスト
株式会社今井商店 様

これほどの価格であっても能力は全然問題無い。余計な機能が
付いてない分使い勝手も楽。今はお米自体が美味しいので
これくらいの機種で十分ご飯がおいしい。

対象商品:
65871706
2021-05-04
用途:
毎日の炊飯用として
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

このサイズの炊飯器としては 大満足です以前同じような炊飯器を購入しましたが炊く時間が長いのと半煮え状態が何度も続き処分いたしました。今回のこの炊飯器は炊飯時間がわずか20分足らずで炊き上がります、それと自動で保温になり最長12時間後に食べましたが食感は全く損なわれておりませんでした。
改善点と言えば 炊き上がったご飯を混ぜるときに内釜も一緒に 回るのでそこの所を回らないように改善していただければと思っております

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする