お洒落な木箱に入っていて、刃物でありながら木の温もりを感じ大変良いと思います。ビット6本組は一般的な物なので、他の種類のビットを購入したいと思います。またセット品だけでなく、交換用に1本から販売して頂ければと思います。宜しくお願い致します。
額縁を自作で作るのに購入しました数々の資格を額縁に入れる為に。価格が格安だったので切れ味が。使用為るまで少し不安でしたが使用したら中々切れ味が良く大変満足しました。耐久性はまだ分かりませんが。購入して後悔は無い商品だと思います。いきなり高額なトリマービットを購入為る寄り。価格がお手頃なトリマービットを購入したら良いと思う。プロの方が買って使用してみたら。私は分かりませんが?
手持ちトリマービット、、一本しか持っていなかったのですが、使用頻度が上がって本セット品購入しました。数度使用したのですが問題なく良好です。
安いので切れ味を心配しましたが、よく切れました。安いので、もう少し足して12本セットにしておけば良かったと後悔しています。
本製品自体には不満はないのですが、もうちょっと(二回りぐらい)大きなひょうたん型が欲しかったです。
まあでも、個々に要求があったとしても、需要がないので値段がべらぼうに高いものになってしまうのでしょうね。
使用頻度が少ないので、商品詳細はハッキリしませんが、テスト的に切削しました結果は良好です。ケースから取り出す際、相当きつい為、結局はバラして収納してます。