トリマービット12本組

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード65873298 品番30661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。

セット内容
ボーズ面(6.3R/9.5R)
サジ面(6.3R)
ヒョータン面(4R)
角面取り(45°)
目地払い(12.7mm)
V溝(90°)
U溝(6.3R)
アリ錐(14°)
ストレート(6mm/12mm/16mm)
軸径(Φmm)6 全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 用途電動ルータ・電動トリマー用 面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:589
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873298
2023-01-31
用途:
品質も良く、コスパはかなりいいです。
合同会社フジインポート 様 (卸売・小売業)

刃物の品質もまずまず良いと思います。
そして安いです。
この刃物形状の12本は標準的でいい組み合わせですね。
ただ、ケースに固く差し込まれているので出すのに苦労しました。
プラスチックのブッシュは不要だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65873298
2021-03-25
用途:
木工作業
岩元デンソー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トリマー初心者ですが切れ味抜群です。リョービ付属のビットより綺麗に切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
65873298
2020-04-24
用途:
家具の面取りなど。
その他業種

まだ、届いて時間が経ってませんが、使った感じは悪くなく、面取りも削り面が綺麗ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
65873298
2020-06-04
用途:
家具の縁加工、塗装前
ウッディクラフトモリ 様 (製造業)

種類が程よく揃って作業しやすく加工可能。作業効率が上がり助かります。また、お願いしたいと思います。

対象商品:
65873298
2020-12-06
用途:
Diy
その他業種

安価で種類が多いのでお試し用で購入しましたが結構満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
65873298
2019-11-07
用途:
木材のカット
運輸・通信業

沢山種類が有り ビットの取り付けもしやすい 切れ味は良い 木のデザインが沢山できる

1人が参考にしています
2022-08-01
用途:
そもそも引っかかって箱から取れない
小林運輸 様 (運輸・通信業)

箱は高級感があり見た目は良かった。しかしドリルに対して箱が小さく取り出すのに必要以上の力がいり、無理やりペンチで引き抜く必要がある。交換の都度、指を切りそうになんどもなるため、結局箱はぶっ壊し、穴の空いたビット刺し木材だけ使用するはめに。。最悪の欠陥商品。他の好レビューに謎しか感じない。
ビット刺しも外枠を外す際トンカチでボロボロになっているため、たぶん改めてビット刺しを自作すると思う。
こんな無駄な労力を使うなら箱のない違う商品にすれば良かったと心から後悔。

3人が参考にしています
対象商品:
65873298
2020-01-23
用途:
工作

ビットを箱から取り出すのが大変
切れ味はまあまあ柔らかい木にしか使っていないので耐久性は不明

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする