トリマービット30本組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30本) 注文コード65873307 品番306620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
2枚刃仕様で切断抵抗が少なく、直線切り、曲線切り、模様彫り、溝きりなどの作業ができます。
電動ルーター・トリマ作業に役立つ厳選30種。

セット内容
シャクリ面(22mm)
ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)
段付サジボーズ面(4.8R)
サジボーズ面(4.8R)
サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)
ヒョータン面(4R/3.3R)
クラシック(4.8R)
角面取り(45°)
目地払い(12.7mm)
V溝(90°)
U溝(3R/6.3R)
アリ錐(9°/14°)
ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)
ヒンジ穴(12mm)
クラシックプランジ(3R)
フラッシュ(6mm)
オボロ(6.3R)
Tスロット(9mm)
甲丸(5R)
軸径(Φmm)6 全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54 刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22 用途電動ルータ・電動トリマー用 面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R 刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25 面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14° ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-09
用途:
アクリル板の加工
有限会社エージーイトウ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

肝心のビットは問題無く使えています。
しかし木のケースの蝶番が片方破損(ピンが無かった)していて悲しかったです。

対象商品:
65873307
2020-04-22
用途:
木工作業
学校法人沢田学園 様 (教育・研究機関)

これだけ揃っていて、この価格コスパ最高です。
今のところ、不具合もありません。

2人が参考にしています
対象商品:
65873307
2020-02-28
用途:
木工作業
建設業・工事業

木に社名を彫るのに使いました。
  角もきれいで満足しました。
あと 家具など作るのに使いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする