トリマービットシャクリ面

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65873386 品番306927
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。

軸径(Φmm)6 全長(mm)52 刃長(mm)13 用途飾り面取り作業に最適。 形状シャクリ面 刃幅(mm)22 ベアリング外径E(mm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873386
2024-12-05
用途:
木工作業DIY

プロではないですが、日曜大工にはお手軽な刃物。
電動はやっぱり早い。

対象商品:
65873386
2024-07-26
用途:
木工作業
教育・研究機関

まだ使用していませんが、使い道は考えております。楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする