曜日別特売
306842 トリマービットクラシック RELIEF 65873404

306842 トリマービットクラシック RELIEF 65873404
306842 トリマービットクラシック RELIEF 65873404

トリマービットクラシック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65873404品番306842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。

用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)58刃長(mm)15形状クラシック面取径(mm)4.8R刃幅(mm)32ベアリング外径E(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65873404
2021-09-10
用途: 棚の飾り付けに購入しました
堀田建設運輸・通信業

イチネン・ミットモのトリマービットはお値段がお手頃で切れ味も良く。満足できると思います。無理にいきなり高額なビットを購入する寄りも。お手頃ない値段でこの切れだと大満足。それから刃の焦げも無く使用できました。耐久性はまだ分かりません

対象商品 : 65873404
2019-09-24
用途: 趣味の木工の加工
サービス業

額など製作する時に使用する予定ですが、いい感じに飾りができると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする