RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ビット・カッター
トリマービットフラッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65873456
品番
306958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
58
刃長(mm)
20
用途
飾り面取り作業に最適。
形状
フラッシュ
刃幅(mm)
6