トリマービットアリ錐

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65873492 品番 306903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。

軸径(Φmm)6 全長(mm)47 刃長(mm)10 用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。 形状アリ錐 刃幅(mm)10 面取角度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873508
2018-11-01
用途:
木材へのアリ加工
製造業

よく切れるのでストレスなく使用できました。
この商品に対しての不満はありませんが、ビットのサイズをもう少し増やしてほしいです。

対象商品:
65873492
2018-02-05
用途:
切削作業
農・林・水産業

切れ味は悪いです。桑の板に深さ5ミリのアリ溝を掘ろうとしましたが、途中摩擦で煙りが上がり火種ができるほどでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする